Descripción general
Especificaciones
- Distancia al centro0.9400 pulg.
- Detalles adicionalesLa base de montaje se vende por separado
- ReducciónIndividual
- Relación40:1
- Potencia de entrada máxima0.070 hp a 1750 rpm
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.3125 pulg.
- Tipo de salidaSólido
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Dirección de salidaMano derecha
- Par de salida máximo31 pulg-lbs a 1750 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Material del selloNitrilo
- Tamaño del reductor del fabricante309A
- Número de Upc del fabricante781711455234
- UPC_NO781711455234
- Peso4.50 lb