Motion
N.o 130-A 35LB BOLSA

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-A 35LB PAIL

Grasa multiusos serie 130 - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con calcio, Grado 3 NLGI, Tamaño 35 lb, Contenedor, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, Máximo de +170 °F
Artículo MI #00829345
No. Fabricante NO. 130-A 35LB PAIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-A 35LB PAIL

Grasa multiusos serie 130 - De uso general, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con calcio, Grado 3 NLGI, Tamaño 35 lb, Contenedor, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, Máximo de +170 °F
Artículo MI #00829345
No. Fabricante NO. 130-A 35LB PAIL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 130-A 35 LB PAIL
  • Repelencia al agua extremadamente buena
  • Características de lubricación superior

Especificaciones

  • Aplicación
    Cojinetes lisos, levas, deslizaderas
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    3
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tipo de base
    Calcio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    93°C/200 °F
  • Color
    Beige
  • Rango de temperatura
    Máximo de +170 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    170 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    130-A
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    135
  • Número de Upc del fabricante
    089215504305
  • UPC_NO
    089215504305
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo