Serie
6000 - Estándar
Desplazamiento
29.99 pulg.3/r
Presión máxima de funcionamiento
3000 psi
Par continuo
12789 pulg.
RPM Máx.
307 rpm
Tamaño del puerto del motor
1–12 BSPP
Tipo de puerto del motor
Tubo estándar británico
Tipo de eje
Con clave
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
40 mm recto - Llave recta
Caudal máximo
40 gpm
Altura total
5.78 pulg.
Longitud total
12.46 pulg.
Ancho general
5.78 pulg.
Tipo de sello
Sello de labio único
Tamaño de la conexión de drenaje
G 1/4 Tubo estándar británico
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21373-005 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8507-005 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8490-000 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 y 005 : se requieren 14409-005 y 14409-010 - 2 de cada perno
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Diseño 201837-010, 005 - Requerido 8711-010 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8502-006 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
Brida de montaje real
4-Bolt Flange - Sae Cc - With 5 In. Diám. piloto
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
Puertos escalonados G 1
Caudal continuo
150 l/min
Presión intermitente
275 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
241 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
Puertos escalonados G 1
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg. - SAE CC