Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trico
32416

Depósito de nivel constante de recipiente acrílico, tipo(s) de lubricante: (aceite), 1 salida, capacidad: 1pt, tamaño de rosca de salida: 1/2"
Artículo MI #00829484
No. Fabricante 32416

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRASADOR 1 PT 32416 LCL - ACRÍLICO

Especificaciones

  • Tipo
    Nivel constante
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Número de salidas
    1
  • Material del recipiente
    Acrílico
  • Capacidad
    1 paciente (EE. UU.)
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/2 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Diámetro
    3-5/8 pulg.
  • Altura
    5-5/16 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +165 °F
  • Material de los componentes
    Latón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo