Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Especificaciones
- Serie6000 - Sin cojinetes
- Desplazamiento15.04 pulg.3/r
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Par continuo6505 pulg.
- RPM Máx.615 rpm
- Tamaño del puerto del motor1-5/16–12 UNF-2B
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de ejeSin cojinetes
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salidaNinguno - Sin cojinetes
- Caudal máximo40 gpm
- Altura total5.81 pulg.
- Longitud total7.62 pulg.
- Ancho general5.81 pulg.
- Tipo de selloSello de labio único
- Tamaño de la conexión de drenaje.4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 61239-000 - 1
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21373-002 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8507-002 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 006 y 005 : se requieren 14409-002 y 14409-006 - 2 de cada perno
- Brida de montaje de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8492-000 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8502-004 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 61250-000 - 1
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Sin cojinetes - Con 5 pulg. Diám. piloto
- Eje de salida realSin cojinetes
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo150 l/min
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo387 rpm
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.