113-1082-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 6000 - Rueda, 195.8 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #00829669
No. Fabricante 113-1082-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 6000 - Rueda, 195.8 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #00829669
No. Fabricante 113-1082-006
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 113-1082
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

Especificaciones

  • Serie
    6000 - Rueda
  • Desplazamiento
    11.95 pulg.3/r
  • Tipo de eje
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    40 mm recto - Llave recta
  • Altura total
    6.55 pulg.
  • Longitud total
    8.79 pulg.
  • Ancho general
    6.55 pulg.
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    G 1/4 Tubo estándar británico
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 21373-001 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8507-001 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8494-000 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 006 y 005 : se requieren 14409-001 y 14409-005 - 2 de cada perno
  • Kit de eje de salida y cojinete Rplc
    Diseño 006 - Diseño 201837-010, 005 - Requerido 8711-010 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8502-006 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Rueda - Con 5-1/2 pulg. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos escalonados G 1
  • Caudal continuo
    150 l/min
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    485 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    Puertos escalonados G 1
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo