Serie
6000 - Rueda
Desplazamiento
59.97 pulg.3/r
Tipo de eje
Recto
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
40 mm recto - Llave recta
Altura total
6.55 pulg.
Longitud total
12.23 pulg.
Ancho general
6.55 pulg.
Tipo de sello
Estándar
Tamaño de la conexión de drenaje
G 1/4 Tubo estándar británico
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21373-006 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8507-006 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8494-000 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 y 005 : se requieren 14409-012 y 14409-013 - 2 de cada perno
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Diseño 201837-010, 005 - Requerido 8711-010 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8502-006 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Rueda - Con 5-1/2 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
Puertos escalonados G 1
Caudal continuo
150 l/min
Presión intermitente
140 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
307 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
Puertos escalonados G 1
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.