Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Especificaciones
- Serie6000 - Sin cojinetes
- Desplazamiento59.97 pulg.3/r
- Tipo de ejeSin cojinetes
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salidaNinguno - Sin cojinetes
- Altura total5.81 pulg.
- Longitud total10.83 pulg.
- Ancho general5.81 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Tamaño de la conexión de drenajeG 1/4 Tubo estándar británico
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 61239-000 - 1
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21373-006 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8507-006 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 006 y 005 : se requieren 14409-012 y 14409-013 - 2 de cada perno
- Brida de montaje de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8492-000 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8502-006 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 61250-000 - 1
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Sin cojinetes - Con 5 pulg. Diám. piloto
- Eje de salida realSin cojinetes
- Tipo de puerto realPuertos escalonados G 1
- Caudal continuo150 l/min
- Presión intermitente140 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo775 rpm
- Configuración de puertosPuertos escalonados G 1
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.