Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoBG11-3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro mín. del orificio5/16 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1/2 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- UPC_NO781711499061
- Diámetro interno5/16 x 1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.1250 pulg.
- Capacidad de par9 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Longitud a través del orificio0.4688 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieGS
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos