Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 120-1026
- Alto par y caudal, Muchas opciones como los sensores de velocidad 2 hacen que este motor sea “inteligente”, baja pérdida de presión incluso en caudales más altos, alta densidad de potencia para aplicaciones móviles e industriales exigentes, muchas opciones para aprovechar
Especificaciones
- Serie10000 - Rueda
- Desplazamiento29.26 pulg.3/r
- Tipo de ejeCono
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salida2-1/4 pulg. cónico - Eje roscado
- Altura total7.28 pulg.
- Longitud total16.13 pulg.
- Ancho general7.28 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Tamaño de la conexión de drenaje.5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuesto004, 003 y 002 Diseño 21318-000 - 1 requerido
- Espaciador de cojinetes de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6181-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Kit de sello de motor 6405-000, Kit de sello de eje 6406-000 - 1 Requerido Cada uno
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6221-000 - 1
- Válvula de accionamiento de repuesto004, 003 y 002 Diseño 6168-000 - 1 requerido
- Espaciador de cojinete delantero de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6175-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8573-002 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62008-000 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto004, 003 y 002 Diseño -14410-004 - 4 requerido
- Eje de salida de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8483-000 - 1
- Válvula de placa de repuesto004, 003 y 002 Diseño 8957-000 - 1 requerido
- Cojinete radial de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 9003-002 - 2
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62505-000 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separado004, 003 y 002 Diseño 6792-000 - 1 requerido
- Lugar de desgaste de repuesto004, 003 y 002 Diseño 8958-000 - 1 requerido
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Rueda - Con 7 pulg. Diám. piloto
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto real31.75 [1.250] Diám. 4 Brida dividida de perno, puertos escalonados con 0,4375-14 UNC-2B Orificios de montaje roscados
- Caudal continuo170 l/min
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo179 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertos31.75 [1.250] Diám. 4 Brida dividida de perno, puertos escalonados con 0,4375-14 UNC-2B Orificios de montaje roscados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 7 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad