32533

Trico
32533

Depósito de nivel constante con recipiente de vidrio, tipo(s) de lubricante: (aceite), 1 salida, capacidad: 1qt, tamaño de rosca de salida: 1/2"
Artículo MI #00830572
No. Fabricante 32533
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trico
32533

Depósito de nivel constante con recipiente de vidrio, tipo(s) de lubricante: (aceite), 1 salida, capacidad: 1qt, tamaño de rosca de salida: 1/2"
Artículo MI #00830572
No. Fabricante 32533
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRASADOR DE 1 CUARTO DE GALÓN DE 32533 LCL - PYREX

Especificaciones

  • Tipo
    Nivel constante
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Número de salidas
    1
  • Material del recipiente
    Vidrio
  • Capacidad
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/2 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Diámetro
    4-7/16 pulg.
  • Altura
    6-3/8 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Material de los componentes
    Latón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo