Descripción general
Especificaciones
- TipoNivel constante
- Tipo de lubricanteAceite
- Número de salidas1
- Material del recipienteVidrio
- Capacidad2-1/2 qt (EE. UU.)
- Tipo de montajeMontaje directo
- Tamaño de la rosca de salida1/2 pulg.
- Tipo de rosca de salidaNPT
- Diámetro5-11/16 pulg.
- Altura9-1/2 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+250 °F
- Material de los componentesLatón