N.o 130-AA 1.75OZ TUBO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-AA 1.75OZ TUBE

Grasa multiusos serie 130 : de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, grado 1 NLGI, tamaño de 1-3/4 oz, contenedor tubular, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +170 °F
Artículo MI #00830701
No. Fabricante NO. 130-AA 1.75OZ TUBE
Precio7.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-AA 1.75OZ TUBE

Grasa multiusos serie 130 : de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, grado 1 NLGI, tamaño de 1-3/4 oz, contenedor tubular, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +170 °F
Artículo MI #00830701
No. Fabricante NO. 130-AA 1.75OZ TUBE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO N.O 130-AA DE 1-3/4 OZ (L0044-086)
  • Repelencia al agua extremadamente buena
  • Características de lubricación superior

Especificaciones

  • Aplicación
    Cojinetes lisos, levas, deslizaderas
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    1-3/4 oz
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Tipo de base
    Calcio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    88°C/190 °F
  • Color
    Beige
  • Rango de temperatura
    Máximo de +170 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    170 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    130-AA
  • Cantidad del paquete
    36
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Altura total
    7 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    135
  • Número de Upc del fabricante
    089215104406
  • UPC_NO
    089215104406
  • Peso
    0.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo