119-1036-003
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 10000 - Estándar, desplazamiento geométrico máx. 343.8 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 3000 psi
Artículo MI #00830789
No. Fabricante 119-1036-003
Precio7,425.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 10000 - Estándar, desplazamiento geométrico máx. 343.8 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 3000 psi
Artículo MI #00830789
No. Fabricante 119-1036-003
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
Precio7,425.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 119-1036
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

Especificaciones

  • Serie
    10000 - Estándar
  • Desplazamiento
    20.98 pulg.3/r
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Par continuo
    9208 pulg.
  • RPM Máx.
    501 rpm
  • Tamaño del puerto del motor
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de eje
    Conocido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    2-1/4 pulg. cónico - Eje roscado
  • Caudal máximo
    45 gpm
  • Altura total
    5.79 pulg.
  • Longitud total
    17.24 pulg.
  • Ancho general
    5.91 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de labio único
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    004, 003 y 002 Diseño 21318-000 - 1 requerido
  • Espaciador de cojinetes de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6181-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Kit de sello de motor 6405-000, Kit de sello de eje 6406-000 - 1 Requerido Cada uno
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6395-000 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    004, 003 y 002 Diseño 6168-000 - 1 requerido
  • Espaciador de cojinete delantero de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6175-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8573-001 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62006-000 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    004, 003 y 002 Diseño -14410-001 - 4 requerido
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8483-000 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    004, 003 y 002 Diseño 8957-000 - 1 requerido
  • Cojinete radial de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 9003-002 - 2
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62506-000 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    004, 003 y 002 Diseño 6792-000 - 1 requerido
  • Lugar de desgaste de repuesto
    004, 003 y 002 Diseño 8958-000 - 1 requerido
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Sin clasificación Sae - Con 5 pulg. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Cono
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    170 l/min
  • Presión intermitente
    275 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    254 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo