Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 120-1010
- Tipo de montaje: rueda, perno 4 , orificios de 16.76 [0,660] diám. en círculo de perno de 209.55 [8.250] diám.|Eje de salida: raíz plana de 53.98 [2.125] diám., diám. principal AJUSTE, 16 dientes, 8/16 DP, spline involuta de 30 grados con rosca de 0,500-20 UNF-2B en el extremo. Longitud de spline completa mínima de 52.07 [2.050]|Puertos: 1.3125-12 UN-2B puertos escalonados de junta tórica SAE|Opciones de flujo de caja: 0,5625-18 UNF-2B puerto de junta tórica SAE de drenaje de caja|Alivio de baja presión: ninguno|Opción de presión/flujo: ninguno|Opción de reductora: estándar|Opción de sellado: ninguno|Accesorios: ninguno|Características especiales (hardware): ninguno|Características especiales (ensamblaje): ninguno|Pinicio/embalaje: ninguno|Identificación del cliente: ninguno
Especificaciones
- Serie10000 - Rueda
- Desplazamiento29.26 pulg.3/r
- Tipo de ejeEstriado
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salida2-1/8 pulg. - 16T Spline
- Tamaño de la conexión de drenaje.5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuesto004, 003 y 002 Diseño 21318-000 - 1 requerido
- Espaciador de cojinetes de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6181-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Kit de sello de motor 6405-000, Kit de sello de eje 6406-000 - 1 Requerido Cada uno
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6221-000 - 1
- Válvula de accionamiento de repuesto004, 003 y 002 Diseño 6168-000 - 1 requerido
- Espaciador de cojinete delantero de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6175-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8573-002 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62008-000 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto004, 003 y 002 Diseño -14410-004 - 4 requerido
- Eje de salida de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8482-000 - 1
- Válvula de placa de repuesto004, 003 y 002 Diseño 8957-000 - 1 requerido
- Cojinete radial de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 9003-002 - 2
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62506-000 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separado004, 003 y 002 Diseño 6792-000 - 1 requerido
- Lugar de desgaste de repuesto004, 003 y 002 Diseño 8958-000 - 1 requerido
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Rueda - Con 7 pulg. Diám. piloto
- Presión intermitente275 bar
- RPM máximas-Continuo179 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 7 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad