Serie
10000 - Rueda
Desplazamiento
57.41 pulg.3/r
Presión máxima de funcionamiento
2750 psi
Par continuo
23897 pulg.
RPM Máx.
179 rpm
Tamaño del puerto del motor
1-5/16–12 UNF-2B
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de eje
Conocido
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
2-1/4 pulg. cónico - Eje roscado
Caudal máximo
45 gpm
Altura total
7.28 pulg.
Longitud total
16.86 pulg.
Ancho general
7.28 pulg.
Tipo de sello
Sello de labio único
Tamaño de la conexión de drenaje
.5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 21318-000 - 1 requerido
Espaciador de cojinetes de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6181-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Kit de sello de motor 6405-000, Kit de sello de eje 6406-000 - 1 Requerido Cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6167-000 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 6168-000 - 1 requerido
Espaciador de cojinete delantero de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6175-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8573-004 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62008-000 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
004, 003 y 002 Diseño -14410-005 - 4 requerido
Eje de salida de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8483-000 - 1
Válvula de placa de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 8957-000 - 1 requerido
Cojinete radial de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 9003-002 - 2
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62506-000 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
004, 003 y 002 Diseño 6792-000 - 1 requerido
Lugar de desgaste de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 8958-000 - 1 requerido
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Rueda - Con 7 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Cono
Tipo de puerto real
Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
170 l/min
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Configuración de puertos
Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 7 pulg.