Serie
10000 - Rueda
Desplazamiento
29.26 pulg.3/r
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
Llave recta de 2-1/4 pulg.
Tamaño de la conexión de drenaje
.5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 21318-000 - 1 requerido
Espaciador de cojinetes de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6181-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Kit de sello de motor 6405-000, Kit de sello de eje 6406-000 - 1 Requerido Cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6221-000 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 6168-000 - 1 requerido
Espaciador de cojinete delantero de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6175-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8573-002 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62008-000 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
004, 003 y 002 Diseño -14410-004 - 4 requerido
Eje de salida de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8484-000 - 1
Válvula de placa de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 8957-000 - 1 requerido
Cojinete radial de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 9003-002 - 2
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62505-000 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
004, 003 y 002 Diseño 6792-000 - 1 requerido
Lugar de desgaste de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 8958-000 - 1 requerido
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Rueda - Con 7 pulg. Diám. piloto
RPM máximas-Continuo
254 rpm
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 7 pulg.