Motion
120-1019-003
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 10000 - Rueda, 665.3 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #00830989
No. Fabricante 120-1019-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 10000 - Rueda, 665.3 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #00830989
No. Fabricante 120-1019-003
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 120-1019
  • Tipo de montaje: rueda, 4 perno, 16.76 [0,660] orificios de diámetro en el círculo de pernos de 209.55 [8.250] diámetro|Eje de salida: Eje recto de 57.15 [2.250] diám. con rosca de 0,500-20 UNF-2B en el extremo, 12.7 [0,50] cuadrado X 63.5 [2.50] llave recta|Puertos: 31.75 [1.250] diám. 4 brida dividida por perno, puertos escalonados con orificios de montaje roscados de 0,4375-14 UNC-2B |Opciones de flujo de caja: puerto de junta tórica SAE de drenaje de caja de 0,5625-18 UNF-2B |Alivio de baja presión: ninguno|Opción de presión/flujo: ninguno|Opción de Geroler: estándar|Opción de sellado: estándar|Accesorios: ninguno|Características especiales (hardware): ninguno|Características especiales (ensamblaje): ninguno|Pintura/embalaje: ninguno|Identificación del cliente: ninguno

Especificaciones

  • Serie
    10000 - Rueda
  • Desplazamiento
    40.60 pulg.3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    Llave recta de 2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    004, 003 y 002 Diseño 21318-000 - 1 requerido
  • Espaciador de cojinetes de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6181-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Kit de sello de motor 6405-000, Kit de sello de eje 6406-000 - 1 Requerido Cada uno
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6221-000 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    004, 003 y 002 Diseño 6168-000 - 1 requerido
  • Espaciador de cojinete delantero de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6175-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8573-003 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62008-000 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    004, 003 y 002 Diseño -14410-004 - 4 requerido
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8484-000 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    004, 003 y 002 Diseño 8957-000 - 1 requerido
  • Cojinete radial de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 9003-002 - 2
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62505-000 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    004, 003 y 002 Diseño 6792-000 - 1 requerido
  • Lugar de desgaste de repuesto
    004, 003 y 002 Diseño 8958-000 - 1 requerido
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Rueda - Con 7 pulg. Diám. piloto
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 7 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo