Serie
Serie J
Desplazamiento
1.21 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
1992 rpm
Par continuo
333 pulg.
Presión continua
2030 psi
Caudal continuo
5.5 gpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tamaño del puerto del motor
9/16–18 UNF-2B
Tipo de eje
Recto
Tamaño del eje de salida
Llave cuadrada recta de 5/8 pulg.
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Puertos de junta tórica 3/8–24 UNF-2B SAE
Tamaño del puerto de entrada y salida
Junta tórica de rosca recta SAE 9/16-18 UNF-2B Puertos tamaño 6
Tipo de puerto real
.5625-18 Unf-2B Puerto de junta tórica Sae, con puerto lateral
Eje de salida real
Dia 15.88 [.625] Recto con recto 4.72 [.186] Llave cuadrada con 0,250-28 Orificio roscado
Brida de montaje real
5 Perno: Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0.20] Piloto .250-28 Montaje sinf
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
2.53 pulg.
Longitud total
5.80 pulg.
Ancho general
2.38 pulg.
Caudal intermitente
6.5 gpm
Presión intermitente
2400 psi
Presión máxima
3190 psi
Par intermitente
405 pulg.
Par pico
425 pulg.
Tipo de montaje
5-Bolt - Piloto de 1.239 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 002 - 60580-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 002 - 16241-C1220
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 002 - 16241-1220
Eje de salida de repuesto
Diseño 002 - 201354-001
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 002 - 201404-003
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 002 - 23017-003
Carrete de transmisión de repuesto
Diseño 002 - 23016-003
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 002 - Se requiere 16148-426 - 5
Brida de montaje de repuesto
Diseño 002 - Kit de pernos 2 60552
Peso
4.8 lb
Manual de reparación#
7-144
Diagrama de piezas de reparación#
6-01-147
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
.5625-18 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE Puertos laterales