Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior1.2250 pulg.
- Longitud libre5.0000 pulg.
- Tamaño del cable0.0960 pulg.
- Tarifa de primavera8.5000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC12250965000M
- Peso0.11624 lb
- Cantidad mínima del pedido10