E11250857000M

AS Raymond
E11250857000M

Resorte de extensión - 1.1250 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0850 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.2000 lb/pulg.
Artículo MI #00833168
No. Fabricante E11250857000M
Precio9.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E11250857000M

Resorte de extensión - 1.1250 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0850 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.2000 lb/pulg.
Artículo MI #00833168
No. Fabricante E11250857000M
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
Precio9.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E1125-085-7000M PRIMAVERA

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud libre
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0850 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    1.2000 lb/pulg.
  • Ancho
    1.1250 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.19851 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo