Motion
E06500631750M

AS Raymond
E06500631750M

Resorte de extensión - 0.6500 pulg. OD, 1.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0630 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 13.2000 lb/pulg.
Artículo MI #00833204
No. Fabricante E06500631750M
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E06500631750M

Resorte de extensión - 0.6500 pulg. OD, 1.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0630 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 13.2000 lb/pulg.
Artículo MI #00833204
No. Fabricante E06500631750M
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
Precio4.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E0650-063-1750M PRIMAVERA

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    0.6500 pulg.
  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0630 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    13.2000 lb/pulg.
  • Ancho
    0.6500 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.02102 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo