Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Tamaño del cable0.0630 pulg.
- Tarifa de primavera38.0000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04800631500M
- Peso0.01559 lb
- Cantidad mínima del pedido10