E04200452500S

AS Raymond
E04200452500S

Resorte de extensión - 0.4200 pulg. OD, 2.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0450 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 3.8747 lb/pulg.
Artículo MI #00833270
No. Fabricante E04200452500S
Precio4.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E04200452500S

Resorte de extensión - 0.4200 pulg. OD, 2.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0450 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 3.8747 lb/pulg.
Artículo MI #00833270
No. Fabricante E04200452500S
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
Precio4.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PRIMAVERA E04200452500S SS

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0450 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Tarifa de primavera
    3.8747 lb/pulg.
  • Ancho
    0.4200 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.01378 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo