Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
- Tarifa de primavera5.9976 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200351250S
- Peso0.00348 lb
- Cantidad mínima del pedido10