C07200812000M

AS Raymond
C07200812000M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.7200 in OD, 2.0000 in Longitud, 0.0810 in Tamaño de cable, 33.1000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #00833289
No. Fabricante C07200812000M
Precio3.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
C07200812000M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.7200 in OD, 2.0000 in Longitud, 0.0810 in Tamaño de cable, 33.1000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #00833289
No. Fabricante C07200812000M
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
Precio3.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C0720-081-2000M MUELLE DE COMPRESIÓN

Especificaciones

  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión
  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Material
    Cable musical
  • Diámetro exterior
    0.7200 pulg.
  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0810 pulg.
  • Tarifa de primavera
    33.1000 lb/pulg.
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C07200812000M
  • Peso
    0.03801 lb
  • Cantidad mínima del pedido
    10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo