E11251257000M

AS Raymond
E11251257000M

Resorte de extensión - 1.1250 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 8.9000 lb/pulg.
Artículo MI #00833320
No. Fabricante E11251257000M
Precio10.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E11251257000M

Resorte de extensión - 1.1250 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 8.9000 lb/pulg.
Artículo MI #00833320
No. Fabricante E11251257000M
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
Su precio$10.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E1125-125-7000M MUELLE DE EXTENSIÓN

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud libre
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.1250 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    8.9000 lb/pulg.
  • Ancho
    1.1250 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.28653 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo