Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Tamaño del cable0.0650 pulg.
- Tarifa de primavera12.0000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC07200652500M
- Peso0.02617 lb
- Cantidad mínima del pedido10