E10000952500M

AS Raymond
E10000952500M

Resorte de extensión - 1.0000 pulg. OD, 2.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0950 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 24.1000 lb/pulg.
Artículo MI #00833418
No. Fabricante E10000952500M
Precio7.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E10000952500M

Resorte de extensión - 1.0000 pulg. OD, 2.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0950 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 24.1000 lb/pulg.
Artículo MI #00833418
No. Fabricante E10000952500M
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
Precio7.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E1000-095-2500M PRIMAVERA

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0950 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    24.1000 lb/pulg.
  • Ancho
    1.0000 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.06972 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo