Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior1.6870 pulg.
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Tamaño del cable0.1350 pulg.
- Tarifa de primavera21.2000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC16871354000M
- Peso0.21498 lb
- Cantidad mínima del pedido10