Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Tamaño del cable0.0450 pulg.
- Tarifa de primavera10.5000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03600452500M
- Peso0.01196 lb
- Cantidad mínima del pedido10