Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
- Tarifa de primavera15.3272 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02400320880S
- Peso0.00228 lb
- Cantidad mínima del pedido10