Descripción general
Descripción del fabricante
C03600452000M MUELLE DE CABLE DE MÚSICA
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Tamaño del cable0.0450 pulg.
- Tarifa de primavera13.2000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03600452000M
- Peso0.00984 lb
- Cantidad mínima del pedido10
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad