Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión de alta resistencia
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- MaterialSilicona de cromo
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Tamaño del cable0.3 X 0.346 pulg.
- Tarifa de primavera4085.0000 lb/pulg.
- Se ajusta sobre el eje0.7500 pulg.
- Se ajusta al tamaño de orificio1.5000 pulg.
- Código de armonización7320.20.5060
- Número de catálogo del fabricanteCV15002000300
- Peso0.00039 lb
- Cantidad mínima del pedido5