E03000373000M

AS Raymond
E03000373000M

Resorte de extensión - 0.3000 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0370 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.5500 lb/pulg.
Artículo MI #00833582
No. Fabricante E03000373000M
Precio3.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E03000373000M

Resorte de extensión - 0.3000 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0370 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.5500 lb/pulg.
Artículo MI #00833582
No. Fabricante E03000373000M
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
Precio3.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E0300-037 3000M PRIMAVERA

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0370 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    0.5500 lb/pulg.
  • Ancho
    0.3000 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.00963 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo