Motion
E04200371370M

AS Raymond
E04200371370M

Resorte de extensión - 0.4200 pulg. OD, 1.3700 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0370 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.5998 lb/pulg.
Artículo MI #00833635
No. Fabricante E04200371370M
Precio2.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E04200371370M

Resorte de extensión - 0.4200 pulg. OD, 1.3700 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0370 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.5998 lb/pulg.
Artículo MI #00833635
No. Fabricante E04200371370M
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
Precio2.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E04200371370M PRIMAVERA

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Longitud libre
    1.3700 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0370 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    0.5998 lb/pulg.
  • Ancho
    0.4200 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.00627 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo