Descripción general
Descripción del fabricante
C1460-125-4000M PRIMAVERA
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior1.4600 pulg.
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Tamaño del cable0.1250 pulg.
- Tarifa de primavera20.2000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC14601254000M
- Peso0.18224 lb
- Cantidad mínima del pedido10
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad