Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
- Tarifa de primavera11.9952 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC01800260880S
- Peso0.00144 lb
- Cantidad mínima del pedido10