E10001258000M

AS Raymond
E10001258000M

Resorte de extensión - 1.0000 pulg. OD, 8.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 10.5000 lb/pulg.
Artículo MI #00833671
No. Fabricante E10001258000M
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E10001258000M

Resorte de extensión - 1.0000 pulg. OD, 8.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 10.5000 lb/pulg.
Artículo MI #00833671
No. Fabricante E10001258000M
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
Precio12.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E1000-125-8000M PRIMAVERA

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud libre
    8.0000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.1250 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    10.5000 lb/pulg.
  • Ancho
    1.0000 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.28894 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo