E04200551500M

AS Raymond
E04200551500M

Resorte de extensión - 0.4200 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0550 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 16.9932 lb/pulg.
Artículo MI #00833677
No. Fabricante E04200551500M
Precio3.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E04200551500M

Resorte de extensión - 0.4200 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0550 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 16.9932 lb/pulg.
Artículo MI #00833677
No. Fabricante E04200551500M
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
Precio3.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E04200551500M CABLE DE MÚSICA DE MUELLE EXT

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0550 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    16.9932 lb/pulg.
  • Ancho
    0.4200 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.00998 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo