E04200551750M

AS Raymond
E04200551750M

Resorte de extensión - 0.4200 pulg. OD, 1.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0550 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 6.1246 lb/pulg.
Artículo MI #00833691
No. Fabricante E04200551750M
Precio3.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E04200551750M

Resorte de extensión - 0.4200 pulg. OD, 1.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0550 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 6.1246 lb/pulg.
Artículo MI #00833691
No. Fabricante E04200551750M
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
Precio3.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E0420-055-1750M EXT. PRIMAVERA

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0550 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    6.1246 lb/pulg.
  • Ancho
    0.4200 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.01164 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo