Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Tamaño del cable0.0380 pulg.
- Tarifa de primavera5.0813 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200382000S
- Peso0.00591 lb
- Cantidad mínima del pedido10