C04800451750S

AS Raymond
C04800451750S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Longitud, 0.0450 in Tamaño de cable, 7.9968 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #00833789
No. Fabricante C04800451750S
Precio2.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
C04800451750S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Longitud, 0.0450 in Tamaño de cable, 7.9968 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #00833789
No. Fabricante C04800451750S
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
Su precio$2.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C0480-045-1750S PRIMAVERA

Especificaciones

  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión
  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0450 pulg.
  • Tarifa de primavera
    7.9968 lb/pulg.
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C04800451750S
  • Peso
    0.00819 lb
  • Cantidad mínima del pedido
    10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo