Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior1.9370 pulg.
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Tamaño del cable0.1480 pulg.
- Tarifa de primavera51.6000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC19371482000M
- Peso0.16914 lb
- Cantidad mínima del pedido10