E03600454000M

AS Raymond
E03600454000M

Resorte de extensión - 0.3600 pulg. OD, 4.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0450 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.3822 lb/pulg.
Artículo MI #00833824
No. Fabricante E03600454000M
Precio3.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E03600454000M

Resorte de extensión - 0.3600 pulg. OD, 4.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0450 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.3822 lb/pulg.
Artículo MI #00833824
No. Fabricante E03600454000M
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
Precio3.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E0360-045-4000M PRIMAVERA

Especificaciones

  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Longitud libre
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0450 pulg.
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Material
    Cable musical
  • Tarifa de primavera
    1.3822 lb/pulg.
  • Ancho
    0.3600 in
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Peso
    0.01872 lb
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • ECCN
    EAR99
  • País de origen
    CN;EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo