Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Tamaño del cable0.0670 pulg.
- Tarifa de primavera40.9000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04800671750M
- Peso0.02158 lb
- Cantidad mínima del pedido10