Descripción general
- Presión máxima 172 bar (2,500 psi)|Aplicaciones de mantenimiento de césped pequeño, servicios públicos y vehículos de carretera
Especificaciones
- Serie217
- Desplazamiento9.73 pulg.3/r
- Caudal máximo4 gpm
- Presión máxima del sistemaEntrada: 1000 psi Salida: 50 psi
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Caudal continuo11.4 l/min
- Catálogo del fabricante
- Rango de presión de funcionamiento69 bar
- Altura total3.63 pulg.
- Longitud total9.50 pulg.
- Ancho general3.39 pulg.
- Configuración de puertos5/8 pulg. Colector
- Tamaño del puerto5/8 pulg. Colector
- Tipo de reacciónNinguna
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Peso15.00 lb
- Presión de trabajo69 bar