Descripción general
- Variabilidad del caudal|Varias presiones nominales máximas
Especificaciones
- Serie6
- Desplazamiento11.3 pulg.3/r
- Caudal máximo8 gpm
- Caudal continuo23 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Tipo de reacciónReacción de carga
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Rango de presión de funcionamiento172 bar
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total5.95 pulg.
- Ancho general5.67 pulg.
- Configuración de puertosSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo172 bar