Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoResorte de compresión
- Tipo de extremoConexión a tierra
- MaterialCable musical
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Tamaño del cable0.0220 pulg.
- Tarifa de primavera1.8000 lb/pulg.
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03000221750M
- Peso0.00142 lb
- Cantidad mínima del pedido10