Descripción general
- Intercambiable directamente con aplicaciones pasadas y presentes
- Disponible con columnas de longitud fija
- Centro cerrado
- Valving: reducción del nivel de ruido hidráulico y características óptimas de ganancia de caudal en todos los modelos
- Detección de carga
- Válvula de retención de dirección manual para dirección manual limitada
- Todos los modelos pueden funcionar a presiones de hasta 172 bar [2500 PSI]
- Centro abierto
Especificaciones
- Serie12, 3, 6
- Desplazamiento28.2 pulg.3/r
- Caudal máximo6 gpm
- Caudal continuo45 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Tipo de reacciónSin reacción
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Rango de presión de funcionamiento172 bar
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total7.02 pulg.
- Ancho general5.67 pulg.
- Filtración recomendadaISO 18/13
- Presión de trabajo172 bar